Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 56567 Gartenteich- & -brunnenzubehör Filterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec 56567 Gartenteich- & -brunnenzubehör Filterset
Pontec 56567 Gartenteich- & -brunnenzubehör Filterset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77935054
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     56567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
This energy-efficient pump is perfect for flexible implementation for feeding pond filters, watercourses and waterfalls!
Weitere Informationen:
Leistungen
Filterleistung
1700 l/h
Energie
Leistung
180 W
Merkmale
Produkttyp
Filterset
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Pumpe
Ja
Kabellänge
10 m
Maximale Teichkapazität
1700 l
Lieferumfang
Wasserpumpe enthalten
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.