Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bachlauf-Teichpumpe

  Bachlauf-Teichpumpe  (112 Angebote unter 27.396.295 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bachlauf-Teichpumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bachlauf-Teichpumpe"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wasserspielpumpe DGF1000 1000 l/h, 14 Watt (1 Angebot) 
Diese energiesparende Wasserspielpumpe bringt eine Leistung von 1000l/h mit gerade mal 14 Watt Leistungsaufnahme. Sie kann bis zu 1,80m in die Höhe fördern. Anschluss: 3/4" (19 mm) und 1" (25 mm) T...
k.A.
ab € 41,47*
pro Stück
 
 Stück
Pontec 51178 Bachlaufpumpe (2 Angebote) 
Pontec 51178 Bachlaufpumpe Filter-/Bachlaufpumpe Pondomax Eco 11000 Max. Fördermenge 10000 l/h Max. Förderhöhe 3 m Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtül...
Pontec
51178
ab € 161,23*
pro Stück
 
 Stück
Aquamax Dry 8000 Filter-/Bachlaufpumpe mit 7500 l/h (1 Angebot) 
- leistungsstark - speziell für die separate Trockenaufstellung - Vorgänger war die Aquamax Dry 6000 (50393) Dieses Modell ist speziell für die separate Trockenaufstellung geeignet. Dennoch ist ein...
Oase
ab € 450,80*
pro Stück
 
 Stück
Sicce 572071 Bachlaufpumpe (3 Angebote) 
Sicce 572071 Bachlaufpumpe Bachlaufpumpe/Teichpumpe DW5500 Max. Fördermenge 5500 l/h Max. Förderhöhe 4 m Hohe Fördermenge bei geringer Leistungsaufnahme, d.h. energiesparend. Die Pumpenwelle und Bu...
SICCE
572071
ab € 98,37*
pro Stück
 
 Stück
Oase
4010052510965
ab € 233,37*
pro Stück
 
 Stück
TIP
30422
ab € 44,54*
pro Stück
 
 Stück
Wasserspielpumpe DGF3000 3000 l/h, 60 Watt (1 Angebot) 
Diese energiesparende Wasserspielpumpe bringt eine Leistung von 3000l/h mit gerade mal 60 Watt Leistungsaufnahme. Sie kann bis zu 2,80m in die Höhe fördern. Anschluss: 3/4" (19 mm) und 1" (25 mm) T...
k.A.
ab € 73,47*
pro Stück
 
 Stück
FIAP 2714 Wasserspielpumpe 650 l/h (2 Angebote) 
FIAP 2714 Wasserspielpumpe 650 l/h Geräuscharm, langlebig durch Keramikachse Ideal für Deko-Brunnen und Quellsteine Geringer Energieverbrauch Aqua Active Mini Pumpen sind ideal für den Einsatz in k...
Fiap Aquaculture
Q831111
ab € 33,53*
pro Stück
 
 Stück
Bachlaufpumpe 5400 l/h 4m 135W SICCE (18 Angebote) 
alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-Sy...
SICCE
6000000483
ab € 84,30*
pro Stück
 
 Stück
CASCADEMAX - Wasserfall- und Bachlaufpumpe (1 Angebot) 
CASCADEMAX - Wasserfall- und Bachlaufpumpe in erster Linie als Wasserfall- und Bachlaufpumpe konzipiert. Sie fördert viel Wasser mit hohem Druck, wodurch sie auch für höheres Gefälle geeignet ist. ...
Outside Living
1351318
ab € 216,20*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce RF-4605400 Bachlaufpumpe (4 Angebote) 
Renkforce RF-4605400 Bachlaufpumpe Bachlaufpumpe 14000 l/h Rost- und verschleißfeste Keramikwelle Werkzeuglose Montage und einfache Wartung Ausstattung: Mit Rotor-Sperrschutz Fördert Teichwasser un...
Renkforce
RF-4605400
ab € 82,61*
pro Stück
 
 Stück
Bachlaufpumpe 5400 l/h 4m 135W SICCE (1 Angebot) 
alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-Sy...
SICCE
6000000483
ab € 93,74*
pro Stück
 
 Stück
Pontec 50851 Bachlaufpumpe (2 Angebote) 
Pontec 50851 Bachlaufpumpe Filter-/Bachlaufpumpe Pondomax Eco 1500 Max. Fördermenge 1500 l/h Max. Förderhöhe 1,9 m Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtül...
Pontec
50851
ab € 63,06*
pro Stück
 
 Stück
Aquamax Dry 14000 Filter-/Bachlaufpumpe mit 13500 l/h (1 Angebot) 
- leistungsstark - speziell für die separate Trockenaufstellung Dieses Modell ist speziell für die separate Trockenaufstellung geeignet. Dennoch ist ein Einsatz an Schwimm- und Badeteichen möglich,...
Oase
ab € 579,35*
pro Stück
 
 Stück
FIAP 2715 Wasserspielpumpe 1000 l/h (2 Angebote) 
FIAP 2715 Wasserspielpumpe 1000 l/h Die Pumpe bietet Ihnen viele Möglichkeiten, um lebendige Wasserwelten in einem natürlichen Fluss zu halten. Entsprechend hochwertig und langlebig ist auch die Te...
Fiap Aquaculture
Q831131
ab € 44,02*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bachlauf-Teichpumpe
^

Teichpumpe ist Herzstück der Teichanlage

Eine Teichpumpe zählt zu den wichtigsten Komponenten eines Teichs. Als Herzstück der Anlage ist sie für die Bewegungen im Teich verantwortlich. Teichpumpen eignen sich zum Umwälzen des Wassers und tragen zur notwendigen Sauerstoffversorgung des Teiches bei. Es lassen sich des Weiteren Teichfilter anschließen oder die Pumpe kann als Springbrunnen zur Erzeugung einer Wasserfontäne genutzt werden wie z. B. eine Bachlaufpumpe. So verwandeln Sie Ihren Außenbereich in einen wahren Blickfang und gestalten den Teich als Ruhepol. Ihre Gästen und Kunden können sich am Plätschern des Springbrunnen erfreuen und werden sicher begeistert sein.

Stromverbrauch und Verschleiß

Da die Pumpe die ganze Zeit über, sowohl am Tag als auch in der Nacht, arbeitet, spielen neben dem Stromverbrauch und dem Verschleiß, auch die Leistung eine wichtige Rolle. Überlegenswert ist auch eine Teichpumpe, die über ein Solarmodul verfügt. Den Strom bezieht die Pumpe dann aus Sonnenenergie.

Nicht selbstansaugend oder selbstansaugend

In der Regel besitzen Teichpumpen einen energiesparenden Motor, da sie für den Dauerbetrieb gedacht sind, und sind eher wartungsarm. Vorrangig handelt es sich um nicht selbstansaugende Pumpen, sonst würden zu viele Schmutzpartikel angesaugt werden. Nahezu alle Modelle werden unter dem Wasserspiegel verbaut, während selbstansaugende sich über dem Wasserspiegel befinden.

Was sollten Sie beachten

  • Die Förderleistung gibt an, wie viel Liter pro Stunde die Pumpe an die Wasseroberfläche fördert. Beachten Sie, dass sich die Fördermenge mit zunehmender Förderhöhe verringert. Diese Tatsache sollte Sie in Ihre Kalkulation einbeziehen.
  • Auch der Umwälzzyklus ist ein wichtiges Kriterium, den man in Umwälzungen pro Stunden angibt. Dieser errechnet sich aus der Förderleistung und dem Volumen des Teiches. Allerdings hängt diese Größe auch vom Fischbesatz und Art der Bepflanzung als auch der Sonneneinstrahlung ab.
  • Um das biologische Gleichgewicht im Teich zu schonen, ist es ratsam kein Wasser vom Teichboden anzusaugen. Denn dort leben wasserreinigende Bakterien, die sonst bei ihrer Arbeit gestört würden. Als angemessen gilt eine Ansaugtiefe von 40 cm.
  • Es wird empfohlen, die Teichpumpe im Winter abzuschalten und sie leer laufen lassen. Handelt es sich dabei um ein frostfestes Modell, können Sie die Pumpe auch in eine frostfreie Wassertiefe von mindestens 80 cm absenken. Ist die Pumpe nicht frostsicher, entnehmen Sie sie aus dem Teich entnehmen und bewahren Sie sie bis zum Frühling frostfrei auf.

Mehr zum Thema

Sie benötigen mehr Informationen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Teichbau.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.