Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 56567 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180185-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     56567
EAN/GTIN:
     4010052565675
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 56567 Bachlaufpumpe

PondoMax Eco 17000



Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Ideal für die Förderung von Grobschmutz bis zu 4 mm.

Ausstattung:


Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 3.50 m · Fördermenge (max.): 17000 l/h · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 180 W · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø,20 mm (3/4") Ø · Schutzart: IP68

Lieferumfang:
Inkl. Stufenschlauchtülle 20 mm/ 3/4'', 25 mm/ 1'', 32 mm/ 1 1/4'', 38 mm/ 1 1/2''.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 285 x 245 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Marke:
Pontec
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø | 20 mm (3/4") Ø
Schutzart:
IP68
Förderhöhe (max.):
3.50 m
Fördermenge (max.):
17000 l/h
Leistungsaufnahme:
180 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe pontec, bachlauf teichpumpe, 4010052565675, Pontec, 56567, PondoMax Eco 17000, Bachlaufpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 205,70*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 251,42*
€ 305,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.