Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Winkelschraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007027
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 299
EAN/GTIN:
     4003315059981
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz 7-teilig
Brüder Mannesmann Winkelschraubendreher-Set 7teilig

Kategorie: Winkelschraubendreher-Set
Größe: 10 mm + 8 mm + 6 mm + 5 mm + 4 mm + 3 mm + 2.5 mm
Material-Eigenschaft: brüniert
Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set
Hersteller-Nr.: M299
EAN: 4003315059981
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe: 32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig: 1.8 W

Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz mannesmann, Brüder Mannesmann, M299, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel, Winkelschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,57*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,58*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 15,91*
€ 3,50*
ab € 23,29*
€ 32,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.