| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138978-BP Herst.-Nr.: M 299 EAN/GTIN: 4003315059981 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Winkelschraubendreher-Set 7teilig
Innensechskantschlüsselsatz 7-tlg
Technische Daten: Größe (Schraubendreher): 10 mm,8 mm,6 mm,5 mm,4 mm,3 mm,2.5 mm · Material-Eigenschaft: brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Material-Eigenschaft: | brüniert | Größe (Schraubendreher): | 10 mm | 8 mm | 6 mm | 5 mm | 4 mm | 3 mm | 2.5 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,94* | € 7,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,08* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,29* | € 32,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|