| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q260462 Herst.-Nr.: M 299 EAN/GTIN: 4003315059981 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 7teilig | Material-Eigenschaft: | brüniert | Größe: | 10 mm + 8 mm + 6 mm + 5 mm + 4 mm + 3 mm + 2.5 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,95* | € 7,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,12* | € 15,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,46* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|