Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 500 x 290 mm, lackiert grün RAL 6011, mit Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-984822
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984822
EAN/GTIN:
     4052462036109
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 500 x 290 mm, lackiert grün RAL 6011, mit Gitterrost.

Zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen. Für 60-Liter-Fässer und Kleingebinde. Mit Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Aus Stahlblech. Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm, 4-seitig unterfahrbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x60 l
Auffangvolumen:
61 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
290 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne 61l l500xb800xh290mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 984822 49, Auffangbehälter, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 220,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,49*
€ 220,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,50*
€ 227,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,79*
€ 231,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,67*
€ 295,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-1/M RAL 5012
ab € 164,15*
Ähnlich
Bauer
AW60-1 RAL 5012
ab € 138,49*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1, FEUERVERZINKT
ab € 127,57*
Ähnlich
Bauer
4471-52-0000-5
ab € 147,57*
Ähnlich
Bauer
4471-56-0000-5
ab € 184,85*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 173,68*
Ähnlich
Eurokraft
984816
ab € 147,02*
Ähnlich
Eurokraft
984819
ab € 164,12*
Ähnlich
Eurokraft
984813
ab € 138,94*
Ähnlich
Eurokraft
984820
ab € 176,01*
Ähnlich
Eurokraft
984814
ab € 147,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.