Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker SITNESS 40, 3-dimensional beweglich, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hocker SITNESS 40
Hocker SITNESS 40
Hocker SITNESS 40
Hocker SITNESS 40
Artikel-Nr.:
     103-970088
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SITNESS 40,ST290 W50
EAN/GTIN:
     4014296068596
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Hocker SITNESS 40, 3-dimensional beweglich, schwarz.

Dreidimensional bewegliche Sitzfläche. Ergonomisch geformt. Body-Balance-Tec®-Gelenk. Mit Rückenlehne (Höhe 170 mm).

Sehr bequemer und vielfach einsetzbarer Hocker mit Fitness-Orthositz und Body-Balance-Tec®-Sitzgelenk für eine dreidimensionale Beweglichkeit. Die höhen- und tiefenverstellbare Rückenlehne unterstützt die ergonomische Sitzposition weiter. Sitzbreite x Sitztiefe 440 x 400 mm, Bezug 100% Polyester. Formschönes Stahlfußkreuz, verchromt, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichboden, Rollen für harte Böden als Zubehör.

Body Balance Tec® Das patentierte Sitzgelenk für Bewegungsfreiheit in jede Richtung.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
430 - 510 mm
Sitzmaterial:
Polyester
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Gestellfarbe:
Chrom
Fußdurchmesser:
650 mm
Sitzausführung:
Orthositz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, Topstar, 970088 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Designdrehstuhl, Designdrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 149,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 155,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,98*
€ 172,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,33*
€ 173,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 149,88*
€ 182,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,12*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,72*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,21*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,07*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.