Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehpult, mit Flügeltürschrank, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Artikel-Nr.:
     103-946219
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34341-070-001-735
EAN/GTIN:
     4055479003133
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Industrie-Stehpult, mit Flügeltürschrank, lichtgrau.

Mit aufklappbarem Holzdeckel und Stauraum. Geschweißte Ausführung - sofort einsatzbereit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechausführung. Jeweils mit zwei fest eingeschweißten Fachböden. Geräumiges Pult innen mit Zwischenboden und oben mit aufklappbarem, geöltem Holzdeckel. Höhe vorne 1100 mm, hinten 1200 mm. Breite x Tiefe 700 x 600 mm. Mit Flügeltürschrank Abschließbar mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Höhe hinten:
1200 mm
Höhe vorne:
1100 mm
Material Pultaufsatz:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Pultaufsatz:
lichtgrau RAL 7035
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, flügeltürenschrank lichtgrau, rednerpult, Pavoy, 946219 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,43*
€ 396,19*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,75*
€ 396,79*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,88*
€ 404,46*
58 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,41*
€ 417,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,84*
€ 455,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-716
ab € 349,30*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-510
ab € 329,17*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-300
ab € 328,60*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-515
ab € 330,42*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-512
ab € 382,13*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-204
ab € 382,54*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-910
ab € 383,59*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-611
ab € 328,51*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-303
ab € 383,41*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-905
ab € 383,84*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-118
ab € 386,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.