Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BADGEMAKER Einsteckschilderbögen, für HxB 60 x 90 mm, VE 800 Stk, weiß.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
Artikel-Nr.:
     103-945104
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5X1456-02
EAN/GTIN:
     4005546140568
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen, für HxB 60 x 90 mm, VE 800 Stk, weiß.

Leichtes Trennen der Einsteckschilder. Glatte Kanten. 11 verschiedene Formate für über 30 Varianten funktioneller Namensschilder. Papiergewicht: 150 g/m².

Mikroperforierte Einsteckschilderbögen DIN A4 für Beschriftung mit Laser-, Tintenstrahl-, Matrixdrucker oder Kopierer.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4
Produkttyp:
Zubehör für Namensschilder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,38*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,19*
€ 15,39*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,46*
€ 15,81*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,80*
€ 16,74*
Lager 103
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,528*
€ 17,238*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,238*
€ 20,51322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,938*
€ 20,15622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,208*
€ 19,28752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,528*
€ 16,09832
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 86,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
813819
ab € 1,899*
Zubehör
Durable
810606
ab € 1,016*
Zubehör
Durable
810603
ab € 1,1744*
Zubehör
Durable
800319
ab € 1,1064*
Zubehör
Durable
810619
ab € 25,64*
Zubehör
Durable
860319
ab € 6,31*
Zubehör
Durable
861219
ab € 5,88*
Zubehör
Durable
813907
ab € 13,33*
Zubehör
Durable
813910
ab € 1,49*
Zubehör
Durable
813903
ab € 13,78*
Zubehör
Durable
813901
ab € 13,10*
Zubehör
Durable
860001
ab € 7,61*
Zubehör
Durable
818100
ab € 18,98*
Zubehör
Durable
813519
ab € 0,8265*
Zubehör
Durable
813619
ab € 0,8265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.