Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband, tesafix® 4934, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband
Artikel-Nr.:
     103-920275
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04934-00002-00
EAN/GTIN:
     4005802083530
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband, tesafix® 4934, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.

Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe. Hohe Klebkraft, sehr gute Anfangshaftung. Leicht handeinreißbar.

Gesamtstärke 200 µm.

Doppelseitiges Klebeband Beidseitig wirksam, trägerfrei - zur Befestigung und Verklebung.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
Gewebe
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
25 m
Kerndurchmesser:
76 mm
Farbe:
weiß
Materialstärke:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, 920275 49, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,72*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,80*
€ 10,93*
Lager 103
432
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78959*
€ 12,36542*
8 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,63*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 12,36542*
€ 14,71485
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,26709*
€ 14,59784
pro Stück
ab 72 Stück
€ 12,16959*
€ 14,48181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78959*
€ 11,64961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 296,77008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04934-00000-00
ab € 4,37*
Ähnlich
tesa
04964-00076
ab € 33,74*
Ähnlich
tesa
56172-00003-01
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.