Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Schlüsselkasten, mit Sicherheitszylinderschloss, HxBxT 400 x 300 x 118 mm, 72 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Design-Schlüsselkasten
Design-Schlüsselkasten
Design-Schlüsselkasten
Design-Schlüsselkasten
Design-Schlüsselkasten
Artikel-Nr.:
     103-917654
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1955-23
EAN/GTIN:
     4005546103778
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Design-Schlüsselkasten, mit Sicherheitszylinderschloss, HxBxT 400 x 300 x 118 mm, 72 Haken.

Gehäuse aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid. Leichter Zugriff durch Türöffnungswinkel > 90°.

Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten. Inklusive 6 Schlüsselanhänger (je 2 Blau und Schwarz, je 1 Rot und Gelb) mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld. Verschluss Mit Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.

Einfache und professionelle Beschriftung Beschriftungssoftware können Sie im Internet herunterladen: www.durable.eu
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
72 Stück
Tiefe:
118 mm
Breite:
302 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
3.4 kg
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss
Material:
Aluminium / Polyamid
Haken max.:
72 Stück
Lieferung inklusive:
6 Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 72 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, DURABLE, 917654 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (58)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 101,69*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 89,13*
€ 101,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,70*
€ 103,84*
€ 6,78*
ab € 92,42*
€ 105,88*
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 117,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,34*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.