Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, fahrbar, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-909738
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18076
EAN/GTIN:
     4250101107672
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, fahrbar, ohne Gitterrost.

Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Für 1 x 60-Liter-Behälter ohne Rost - oder 2 x 60-Liter-Behälter auf dem Rost. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Auffangvolumen 60 Liter. Leicht, witterungsbeständig, langlebig, robust.

Zum direkten Einstellen von einem 60-Liter-Behälter oder Kleingebinden. Mit Gitterrost für zwei 60-Liter-Behälter. Fahrbare Auffangwanne Mit Schiebebügel, 4 Lenkkrollen. Traglast (bei verteilter Last) 120 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
1x60 l
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
725 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
330 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, 909738 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, fahrbar, Fahrbare Auffangwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasstransporter, Fasstransportwagen, Fasstransportwägen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswannen, Wanne, Wannen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,84*
€ 203,93*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 204,90*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,96*
€ 204,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,77*
€ 209,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,34*
€ 212,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
18073
ab € 102,69*
Ähnlich
Asecos
18074
ab € 123,91*
Ähnlich
Asecos
18077
ab € 194,98*
Ähnlich
Asecos
18078
ab € 203,78*
Ähnlich
Asecos
UP0145
ab € 495,09*
Ähnlich
Asecos
UP0143
ab € 396,12*
Ähnlich
Asecos
UP0144
ab € 460,00*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 125,18*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 109,78*
Ähnlich
Asecos
18447
ab € 83,08*
Ähnlich
Asecos
18075
ab € 146,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.