Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L725xB525xH330mm PE m mit verz.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130465526
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18077
EAN/GTIN:
     4250101102295
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar · ideal zum innerbetrieblichen Transport · Lagerung mit Gitterrost - 2 Behälter à 60 l · Lagerung ohne Gitterrost - 1 Behälter à 60 l oder Kleingebinde · beständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe · mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, BerlinWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 120kg· Gewicht: 20kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
blau
Breite:
525 mm
Länge:
725 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
2 x 60 l
Höhe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,24*
€ 238,39*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,48*
€ 239,57*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,68*
€ 239,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,47*
€ 248,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,54*
€ 271,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 232,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9875
ab € 66,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.