Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, verzinkter Gitterrost | UP0144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, verzinkter Gitterrost | UP0144
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, verzinkter Gitterrost | UP0144
Artikel-Nr.:
     261-UP0144
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     UP0144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälter
Eimer
Auffangwanne
Auffangwanne für Tankcontainer
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, verzinkter Gitterrost | UP0144

Kunststoff-Auffangwannen für Innenlagerung,
mit verzinktem Gitterrost
fahrbar
Außenmaße: LxBxH: 1245 x 865 x 1030 mm
Auffangvolumen: 220 l
Tragkraft: 620 kg/m2
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Produkttyp:
Auffangwannen
Volumen Liter:
60
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Wassergefährdende Flüssigkeiten/Säure/Laugen/Öle
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
1030
Breite mm:
865
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1245
Tragkraft kg:
760
Bodenausführung:
Mit verzinktem Gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,99*
€ 639,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,31*
€ 635,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,56*
€ 604,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
18077
ab € 193,85*
Ähnlich
Asecos
UP0145
ab € 493,62*
Ähnlich
Asecos
UP0143
ab € 398,84*
Ähnlich
Asecos
18078
ab € 211,51*
Ähnlich
Asecos
18076
ab € 164,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.