Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, Boden- / Paletten-Wanne, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-754731
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18447
EAN/GTIN:
     4250101102226
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, Boden- / Paletten-Wanne, ohne Gitterrost.

Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Für 1 x 60-Liter-Behälter ohne Rost - oder 2 x 60-Liter-Behälter auf dem Rost. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Auffangvolumen 60 Liter. Leicht, witterungsbeständig, langlebig, robust.

Zum direkten Einstellen von einem 60-Liter-Behälter oder Kleingebinden. Mit Gitterrost für zwei 60-Liter-Behälter. Boden- / Paletten-Wanne Zum Aufstellen direkt auf den Boden oder auf Europalette. Traglast (bei verteilter Last) 150 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
1x60 l
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
725 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
235 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, 754731 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,08*
€ 100,29*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 100,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 101,34*
28 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,76*
€ 102,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 111,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
UP0140
ab € 180,19*
Ähnlich
Asecos
UP0141
ab € 236,00*
Ähnlich
Asecos
UP0142
ab € 277,24*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 125,18*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 109,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.