Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel-Standascher aus Kunststoff, ohne Dach, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-851590
Herst.-Nr.:
     2003
EAN/GTIN:
     4030695020034
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Kegel-Standascher aus Kunststoff, ohne Dach, lichtblau.

Hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht. Kippensieb verzinkt und herausnehmbar. Silberfarbene Kunststoffeinlage zur Sandreduzierung.

Kann nicht rosten und nicht verbeulen. Sandbedarf ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
722 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Ascher:
blau
Durchmesser Ascher:
420 mm
Gewicht:
6.1 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, VAR, 851590 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 75,48*
€ 99,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,48*
€ 99,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 99,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,51*
€ 101,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 106,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 56,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 74,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 69,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 74,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.