Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher aus Metall, Edelstahl, rostfrei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-740966
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4030695011605
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kegelascher aus Metall, Edelstahl, rostfrei.

Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung. Mit entnehmbarem, verzinktem Sieb und Einlage zur Sandreduzierung. Unterteil mit Bodenabstandshalter.

Empfohlener Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
730 mm
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Durchmesser Ascher:
400 mm
Gewicht:
4.4 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,62*
€ 137,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 137,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,53*
€ 137,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 137,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 159,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.