Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D400xH730mm silber VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     1498-9109468657
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4030695011605
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
eleganter Standascher in Edelstahl · elegant und dekorativ · vielseitig einsetzbar · Sieb aus Edelstahl · Ø 400 x H 730 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
poliert
Material:
Edelstahl
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Marke:
VAR
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,78*
€ 141,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 141,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,80*
€ 141,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 142,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 147,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,68*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.