Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 435 kg, Schienenbreite 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-734514
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.008
EAN/GTIN:
     4045012001375
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 435 kg, Schienenbreite 200 mm.

Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1500 mm
Breite:
200 mm
Tragfähigkeit:
435 kg
Höhendifferenz:
230 - 400 mm
Gewicht:
7 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 734514 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,15*
€ 117,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 117,38*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,48*
€ 118,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 120,61*
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 149,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 121,80* pro Paar)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 164,95*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,44*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,95*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,85*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 175,23*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,75*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 584,43*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 162,00*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 162,13*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 180,17*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 181,13*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 242,71*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 241,81*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 199,37*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 198,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.