Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium L1500mm Tragk. 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium L1500mm Tragk. 700 kg
Verladeschiene-Aluminium L1500mm Tragk. 700 kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619358
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8101008
EAN/GTIN:
     4045012001375
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene ohne Schutzrand

Extrem belastbar und sicher
Tragkraft bis 1340 kg pro Paar.
Rutschsichere Oberfläche (für kleine Räder geeignet).
Inkl. Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche.
Ohne Schutzrand.

Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Tragkraft kg/Paar:
870
Fahrrinnenbreite:
200 mm
Gewicht kg/Stück:
7
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307881, Alu-Verladeschienen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 120,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 120,80*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 121,32*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 128,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 131,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 184,16*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,64*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,58*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,59*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,36*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,71*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 670,24*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,76*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,34*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,83*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,81*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 260,87*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 261,96*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 213,88*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 214,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.