Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger, NT 75/2 Tact² Me 2760 W, Inhalt 75 l, mit Fahrgestell.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nass-/Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Artikel-Nr.:
     103-727629
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-288.0
EAN/GTIN:
     4039784727267
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger, NT 75/2 Tact² Me 2760 W, Inhalt 75 l, mit Fahrgestell.

Verstellbarer Schubbügel und große Räder. Intelligente Zubehöraufbewahrung. Gesicherte Ablage von Werkzeugen. Ablassschlauch (ölbeständig). Für den Einsatz in vielen Bereichen u.a. Automotive, Baugewerbe, Gebäudereinigung, Industrie und Werkstatt.

Kärcher präsentiert Tact² - die neue Top-Klasse professioneller Nass-/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten, praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein. Standardausstattung Ø 40 mm 4,0 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Saugrohre à 0,5 m, Nass- und Trockensaugdüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Papierfiltertüte, Ablassschlauch (ölbeständig).

Weitere Kärcher-Produkte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
75 Liter
Höhe:
320 mm
Leistungsaufnahme:
2760 Watt
Standardzubehör:
4 m Saugschlauch mit elektrostatisch geerdetem Krümmer, Saugrohr 2x0,5 m, Nass- und Trockensaugdüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Papierfiltertüte
Unterdruck:
254 mbar
Gewicht:
27.8 kg
Luftleistung:
2x74 l/s
Behältermaterial:
Edelstahl
Anzahl Motoren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: ESD-Lagerbehaelter, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Kärcher-Ersatzteile, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, allessauger kärcher, bodensauger, Kärcher, 727629 49, automatisch, automatische Filterreinigung, Filterreinigung, Gewerbestaubsauger, Nass-Sauger, Nass-Trockensauger, Nass-Trocken-Sauger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Sauger, Sauger für Späne, Spänesauger, Staubsauger, Trocken-Sauger, Wasser-Sauger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.071,75*
€ 1.250,56*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 1.156,12*
€ 1.358,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.341,28*
€ 1.538,93*
Frei Haus
ab € 1.336,34*
€ 1.539,15*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,56*
€ 1.580,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,56*
€ 1.616,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,29*
€ 1.550,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.290,26*
€ 1.535,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,68*
€ 1.465,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,17*
€ 1.416,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,12*
€ 1.375,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.638-147.0
ab € 213,04*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,67*
Zubehör
Kärcher
5.031-718.0
ab € 7,23*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,45*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,24*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,73*
Zubehör
Kärcher
5.453-016.0
ab € 11,38*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,07*
Zubehör
Kärcher
6.904-285.0
ab € 25,23*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,22*
Zubehör
Kärcher
6.900-385.0
ab € 3,60*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,58*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,19*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.