Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022154, Stahlband-Umreif.-Gerät f.13/16/19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-665694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17299
EAN/GTIN:
     4030198172995
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022154, Stahlband-Umreifungs-Set für gelegentlichen Einsatz, 13–19 mm umstellbar, hülsenlos Das Stahlband-Umreifungsgerät für 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die gelegentliche Umreifung z. B. eckiger und mittelschwerer Packstücke geeignet. , Mindest-Auflagefläche: 160 mm , Banddicke: 0,6 mm , Gewicht: 4,0 kg , Lieferumfang: inkl. Abschneideautomatik, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,12*
€ 463,74*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,18*
€ 463,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,10*
€ 464,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,37*
€ 473,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,83*
€ 509,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,52*
€ 551,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,17*
€ 511,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,33*
€ 504,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,37*
€ 494,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 141,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 191,93*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20569
ab € 161,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20565
ab € 243,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 119,86*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,55*
Zubehör
k.A.
4030198201046
ab € 169,67*
Zubehör
k.A.
4030198205006
ab € 2,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20563
ab € 3,3737*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 99,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20576
ab € 194,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.