Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, gewachst, Bandbreite 19 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stahlband
Stahlband
Stahlband
Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-659622
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20565
EAN/GTIN:
     4030198205655
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, gewachst, Bandbreite 19 mm.

Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr.

Scheibenwickelung - blank gewachst. Verpackungseinheit 2 Rollen.

Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter. Sichern Sie mit dem Stahlband auch Schwerlast oder Seefracht. Das Umreifungsband eignet sich ebenfalls zur langfristigen Lagerung von Gütern. Bei der Verarbeitung des scharfkantigen Umreifungsbandes wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen empfohlen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
400 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
830 kg
Kerndurchmesser:
240 - 410 mm
Wicklung:
Scheibenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband 740 m x 19 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 19mm, 659622 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 243,77*
€ 292,55*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 353,22*
€ 413,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 292,55*
€ 348,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 285,94*
€ 340,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,60*
€ 316,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 255,30*
€ 303,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,77*
€ 290,09
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 121,885* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 191,93*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 405,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.