| |
|
| Artikel-Nr.: 103-711155 Herst.-Nr.: EWS04 EAN/GTIN: 4251924706660 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall Premium CE CAT 3, weiß, XL, ab 3 Stk.
Geprüft und zugelassen nach der Richtlinie 89/686/EWG, nach EN ISO 13982-1/04, EN 13034/05, EN 1149-1:1995 (elektrostatische Eigenschaften), EN 1073:2:2002, EN 14126:2003. Der ausgezeichnete, partikeldichte und antistatische Einwegoverall für zuverlässigen Schutz. Partikeldicht nach Typ 5, begrenzt spritzdicht nach Typ 6 sowie antistatisch gemäß EN 1149-1. In genähter Premiumqualität, mit dreiteiliger Kapuze, verdecktem Reißverschluss, Gummizug an der Taille und Arm- und Beinabschluss. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Norm: | EN ISO 13982-1/04, EN 13034/05, EN 1149-1:1995, EN 1073:2:2002, EN 14126:2003 | Palettenmenge: | 50 Stück | Produkttyp: | Einweg-Overalls |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiss xl, regenoverall, regenoverall xl, 711155 49 (EWS04), Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Overall, Overalls, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Schutzoveralls |
| | |
| |