| |
|
| Artikel-Nr.: 103-678682 Herst.-Nr.: 61401-0226-005 EAN/GTIN: 4031101256351 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille i-vo 9160065 PC, beidseitig kratzfest, farblos.
Beidseitig kratzfest. Scheiben chemikalienbeständig. Bügel einstellbar.
Einstellbare Bügelbrille i-vo, Scheibenmaterial Polycarbonat farblos / UV 2C-1.2, beidseitig kratzfest (Beschichtung des Herstellers: uvex optidur NCH), EN 166 und EN 170. Besonderheit: Scheiben sind chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich. Weitere Informationen: | | Ausführung Sichtscheibe: | klar, kratzfest | Norm: | EN 166 + EN 170 | Material: | Polycarbonat | Farbe: | farblos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Uvex, 678682 49 (UNIB03), Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Brille, Brillen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen |
| | |
| |