Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, Front verblendet, blau mit silberfarbenem Kunststoffdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-672645
Herst.-Nr.:
     10081
EAN/GTIN:
     4030695100811
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, Front verblendet, blau mit silberfarbenem Kunststoffdeckel.

Front verblendet. Einfaches Auswechseln der Abfallsäcke. Mit Abfallsack-Klemmring für 120-Liter-Kunststoff- und Papiersäcke. Boden mit Bohrungen zur sicheren Befestigung.

Der Mülleimer besitzt im vorderen Bereich eine Stahlblechverblendung und hinten ist sie offen. Dank seines einfachen Designs und der offenen Rückseite ist dieser Abfallsammler leicht zu bedienen und ermöglicht eine unkomplizierte Entsorgung von Abfällen. Zudem ist das hochwertige Stahlblechmaterial leicht und zeitsparend zu reinigen und bleibt lange hygienisch. Dieser Abfallsammler bietet viel Platz für Abfälle, sodass er ideal für den Einsatz in Bürogebäuden, Schulen, Geschäften oder anderen öffentlichen Bereichen geeignet ist. Seine großzügige Größe reduziert die Häufigkeit des Entleerens und spart Zeit und Aufwand.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
450 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
350 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel, Front verblendet
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, wertstoffbehälter 120 l, VAR, 672645 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Mistkübel, Müllbeutelständer, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,96*
€ 128,19*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,06*
€ 133,14*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,46*
€ 135,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 136,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 139,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,83*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,14*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,66*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,90*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,47*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,38*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,13*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,60*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.