Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202022
202022
202022
202022
Artikel-Nr.:
     827-202022
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0220
EAN/GTIN:
     4025648015250
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • Aus 60 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In schwarz

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
schwarz
Mindestmenge:
1
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 7,90*
ab € 42,29*
€ 64,24*
7 Tage
unbekannt
pro Karton
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 74,23*
Lager 827
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 86,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,08*
€ 101,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,39*
€ 98,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,29*
€ 94,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,26144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.