Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, verzinkt, für PP-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, verzinkt
Verschlusshülsen, verzinkt
Verschlusshülsen, verzinkt
Verschlusshülsen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-659193
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19773/B
EAN/GTIN:
     4030198197738
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, verzinkt, für PP-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.

Aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP
Form:
HUC, halboffen
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Metall
Länge:
32 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
18000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02853*
€ 0,03563*
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,02896*
€ 0,03636*
4 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,03071*
€ 0,03821*
3 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03074*
€ 0,03835*
1 Tag
48000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03102*
€ 0,03882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03563*
€ 0,0424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02853*
€ 0,03395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 71,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 36,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,60*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.