Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, ESD-Ausführung, BxT 1500 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-652821
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TED815-49
EAN/GTIN:
     6416763089796
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, ESD-Ausführung, BxT 1500 x 800 mm.

Halbleitfähige laminierte Arbeitsplatte. Schnelle und leise Höhenverstellung (22 mm/s). Besonders großer Verstellbereich von 630 bis 1270 mm. Ergonomisch Arbeiten im industriellen Umfeld, z.B. Montage, Packplätze, technische Büros etc. Tragkraft 200 kg. Mehr Platz und Ordnung durch optionalen rückseitigen Zubehör-Aufbau.

Der ergonomische Steharbeitsplatz eignet sich perfekt für leichte Montagearbeiten, Anwendungen im Verpackungsbereich, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie für technische Büros. Der besonders große Verstellbereich von 630 bis 1270 mm sorgt für maximale Flexibilität. Die elektrische Höhenverstellung arbeitet dabei nicht nur schnell (22 mm/s) sondern auch leise. Der Arbeitstisch kann individuell mit Zubehör wie Schubladen, Bildschirm-Schwenkarm, Dokumentenhalter, Regalböden mit Kartonhaltern uvm. ausgestattet werden. Das hilft Übersicht zu behalten und mehr Platz auf dem Tisch zu schaffen. Der Tisch hält hohen Belastungen bis 200 kg in jeder Höhe stand. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Tischplatte aus Niederdrucklaminat. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz. Elektrisch ableitfähige Ausführung - zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Aufladung.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Melaminplatte
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
800 mm
Flächentraglast statisch:
200 kg
Arbeitshöhe:
630 - 1270 mm
Höhenverstellungsart:
elektrische Höhenverstellung
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, arbeitstisch 1500x800x760-1080mm, treston montagetisch, system montagetisch, Treston, 652821 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Elektrisch höhenverstellbare Tische, ESD-Arbeitstisch, ESD-Arbeitstische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,78*
€ 1.479,79*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.319,97*
€ 1.480,35*
Frei Haus
ab € 1.726,71*
€ 1.922,51*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.115,47*
€ 2.337,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,79*
€ 1.760,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,88*
€ 1.743,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,09*
€ 1.669,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,18*
€ 1.620,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,78*
€ 1.568,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 171,79*
Zubehör
Treston
ASSA5PP
ab € 76,53*
Zubehör
Treston
855057-49
ab € 59,94*
Zubehör
Treston
890756-49
ab € 117,33*
Zubehör
Treston
890756-49
ab € 100,83*
Zubehör
Treston
TTP400-49
ab € 163,07*
Zubehör
Treston
TTP790-49
ab € 259,01*
Zubehör
Treston
ASSA5
ab € 59,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.