Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotus™ Monitorarm, Doppelarm für 2 Monitore, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lotus™ Monitorarm
Lotus™ Monitorarm
Lotus™ Monitorarm
Artikel-Nr.:
     103-651838
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8042901
EAN/GTIN:
     0438597238054
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Lotus™ Monitorarm, Doppelarm für 2 Monitore, silber.

Jeder Arm hält Monitore bis 5,8 kg Gewicht bzw. 66,04 cm (26'') und entspricht den VESA Standards. Bringt den Monitor in eine angenehme Sichthöhe und hilft Nackenschmerzen zu verhindern. Höhenverstellbar bis max. 400 mm über der oberen Lotus™ Plattform. Stabile Monitorplatzierung beim Heben oder Senken der Lotus™ Workstation. Einfache Anbringung durch die Kabeldurchführung. Zusätzlich in der Tiefe einstellbar.

Geeignet nur zur Verwendung mit Lotus™ Sitz-Steh-Workstation.
Weitere Informationen:
Höhe:
419 mm
Breite:
723 mm
Tiefe:
139 mm
Material:
Stahl, Aluminium, ABS-Kunststoff
Farbe:
silber
Tragfähigkeit:
11.8 kg
Schwenkbereich:
180°
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorarm 2 monitore fellowes, bildschirm schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, Fellowes, 651838 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Bildschirmschwenkarme, Homeoffice, Home office, Monitorarme, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitorschwenkarme, Schwenkarm, Schwenkarme, Zubehör, Zubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,37*
€ 59,90*
€ 5,95*
ab € 45,50*
€ 59,92*
€ 4,70*
ab € 46,68*
€ 61,59*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 48,08*
€ 63,17*
Lager 103
37
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 82,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
8042801
ab € 31,67*
Sonstiges
Fellowes
0009901
ab € 329,76*
Sonstiges
Fellowes
0007901
ab € 330,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.