Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL8042901 Herst.-Nr.: 8042901 EAN/GTIN: 0043859723805 |
| |
|
| | |
| - Geeignet nur zur Verwendung mit Lotus Sitz-Steh Plattformen
- Bringt den Monitor in eine angenehme Sichthöhe und hilft, Nackenschmerzen zu verhindern
- Höhenverstellbar bis max 40cm über der oberen Lotus Plattform
- Doppelarm auch in der Tiefe verstellbar
- Stabile Monitorplatzierung beim Heben oder Senken der Lotus Plattform
- Einfache Anbringung durch die Kabeldurchführung
- Jeder Arm hält Monitore bis 7kg Gewicht bzw. 69,58cm (27 Zoll) und
- entspricht den VESA Standards
Weitere Informationen: | | Bildschirmgröße: | 27 " | Breite: | 723,9 mm | Bruttogewicht: | 2.9 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Fellowes | Material: | Metall | max. Traglast: | 7 kg | Stand/Befestigung: | Kabellochbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorarm 2 monitore fellowes, bildschirm schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, Bildschirmarme, Monitorarme, Monitorhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,40* | € 60,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,66* | € 60,33* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 45,94* | € 60,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 47,94* | € 63,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 50,91* | € 66,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|