| |
|
| Artikel-Nr.: 103-616038 Herst.-Nr.: 9131-6801-525-807 EAN/GTIN: 4016849390444 |
| |
|
| | |
| Hochstuhl, fahrbar, mit Gasfeder-Höhenverstellung von 660 - 920 mm, Stoffpolster, anthrazit.
Mobiles Arbeiten an höheren Arbeitsplätzen. DIN-gerecht dank Sitz-Stopp-Rollen.
Ein stabiles, hochwertiges Aluminium-Fünffußgestell ist mit lastabhängig blockierenden Sitzstopp-Rollen ausgestattet, die den Stuhl bei Belastung automatisch bremsen. Dies gewährleistet sicheres, DIN-konformes Arbeiten an höheren Arbeitsplätzen und Maschinen. Der verchromte Fußring ist höhenverstellbar. Die Permanentkontakt-Rückenlehne passt sich flexibel der Haltung des Nutzers an und ist stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar. Die Sitzfläche misst 460 x 400 mm (Breite x Tiefe), die Rückenlehnenhöhe beträgt 430 mm. Mobiles Arbeiten an hohen Arbeitsplätzen, beispielsweise vor Maschinen oder an Verkaufstresen, wird durch die ergonomische Rückenlehne und das höhenverstellbare Design erleichtert.
Ergonomie: Permanentkontakt-Rückenlehne, stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Ihr Vorteil: Mobiles Arbeiten an hohen Arbeitsplätzen, z.B. vor Maschinen, an Verkaufstresen etc. Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Sitz-Stopp-Rollen und Fußring | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik | Sitzmaterial: | Stoff | Sitzfarbe: | anthrazit | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Stahlrohr, verchromt | Höhenverstellbereich: | 660 - 920 mm | Rückenlehnenhöhe: | 430 mm | Sitzbreite: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bimos, 616038 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Hochstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,23* | € 330,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,29* | € 398,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 343,19* | € 405,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 335,12* | € 406,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 358,52* | € 423,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|