Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-675258 Herst.-Nr.: 9131-6801-525-807 EAN/GTIN: 4016849769370 |
| |
|
| | |
| Fahrbarer Hochstuhl
• Integrierte Lendenwirbelstütze Permanent-Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, in Höhe und Neigung individuell einstellbar. Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne. • Höhenverstellung Gasfeder-Sitzhöhenverstellung (620–880 mm). Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest. • Stabiles Aluminiumfußkreuz Kippsicher. 5 Sitz-Stopp-Rollen. Stoffpolster Weich, atmungsaktiv, strapazierfähig. Farbe schwarz. Weitere Informationen: | | Bezug: | Stoffpolster schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 620–880 mm | Herstellerartikelnummer: | 9131-6801-525-807 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, Fahrbarer, Arbeitshochstuhl, Laborstuhl, 7830580225, 30580225 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,01* | € 392,93* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,26* | € 393,49* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,07* | € 405,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,7975* | € 405,4875* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 358,17* | € 418,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|