Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh AlphaTec® 58-535W, grau, VE 6 Paar, Größe 9.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh AlphaTec® 58-535W
Arbeitshandschuh AlphaTec® 58-535W
Arbeitshandschuh AlphaTec® 58-535W
Artikel-Nr.:
     103-588640
Hersteller:
     PSA Profi
Herst.-Nr.:
     58-535W Gr.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Arbeitshandschuh AlphaTec® 58-535W, grau, VE 6 Paar, Größe 9.

Die ANSELL GRIP™ Technology ermöglicht dem Handschuhträger ein kontrollierteres Greifen von öligen Objekten mit geringerem Kraftaufwand. Feste Nitrilschicht für herausragenden Schutz vor Laugen, Ölen und einigen Lösungs- und Schmiermitteln. Durch den weißen Nylonträger eignet sich der Handschuh ideal für Arbeiten in Innenbereichen.

Die integrierte ANSELL GRIP™ Technology ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien. Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte ANSELL GRIP™ Technology verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich. AlphaTec®-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Nitril
Größe:
9
Farbe:
grau
Norm:
EN 420:2003 + A1:2009
Anwendungsbereich:
Automobilindustrie, Glasindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallindustrie, Chemiebranche
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, putzhandschuhe silber, Ansell, 588640 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemikalienhandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,68167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.