Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-Wandhalterung mit Arm für 1 Monitor, HxBxT 350 x 290 x 120 mm, metallic silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitor-Wandhalterung mit Arm für 1 Monitor
Monitor-Wandhalterung mit Arm für 1 Monitor
Monitor-Wandhalterung mit Arm für 1 Monitor
Artikel-Nr.:
     103-569192
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     509023
EAN/GTIN:
     4005546998459
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung mit Arm für 1 Monitor, HxBxT 350 x 290 x 120 mm, metallic silber.

Für Standard- und Curved-Monitore von 21 bis 27 Zoll (53,34 bis 68,58 cm). Monitor 110° neigbar (85° nach oben, 25° nach unten), 360° drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat. Mit VESA-Befestigung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm. Individuell einstellbare Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors. Oberer Arm höhenverstellbar von 160 - 330 mm. Rotationswinkel: Unterer Arm max. 200° drehbar, oberer Arm 360°. Monitorgrößen 28 - 38 Zoll nur eingeschränkt drehbar. Gleichmäßige und angenehme Bewegung des Bildschirms durch innenliegende, wartungsfreie Gasfeder. Einfache Anpassung an das Monitorgewicht durch Drehknopf, kein separates Werkzeug notwendig. Extraleichte Anbringung des Bildschirms durch Einrasten in Halterung. Sicherheitssystem schützt Finger vor Einklemmen zwischen beweglichen Komponenten.

Ob zu Präsentationszwecken oder am Arbeitsplatz: Eine Wandhalterung bringt Bildschirme auf die richtige Höhe. Voraussetzung für eine sichere Handhabung ist dabei eine stabile Wandbefestigung. Der bewegliche Monitorarm für 1 Bildschirm bietet eine besonders flexible Lösung für individuelle Anforderungen, während das moderne Design jede Umgebung aufwertet. Lieferung inkl. 3 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung.
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
silber metallic
Tragfähigkeit:
3 - 8 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Schwenkbereich:
360°
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, halterung tv neigbar, halterung tv, durable monitor-wandhalterung, DURABLE, 569192 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Bildschirmschwenkarme, Halter, Halterung, Halterungen, Homeoffice, Home office, Monitorarme, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitorschwenkarme, Schwenkarm, Schwenkarme, Schwenkhalterung, Schwenkhalterungen, Wandhalter, Wandhalterung
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 155,43*
€ 185,01*
€ 5,50*
ab € 161,45*
€ 193,14*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,72*
€ 193,14*
€ 6,78*
ab € 162,46*
€ 193,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,95*
€ 210,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508323
ab € 166,22*
Ähnlich
Durable
508923
ab € 62,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.