Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterung für 2 Monitore, HxBxT 445 x 780 x 190 mm, mit Tischklemme.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorhalterung für 2 Monitore
Monitorhalterung für 2 Monitore
Monitorhalterung für 2 Monitore
Artikel-Nr.:
     103-569187
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508523
EAN/GTIN:
     4005546998404
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitorhalterung für 2 Monitore, HxBxT 445 x 780 x 190 mm, mit Tischklemme.

Für Monitore von 21 bis 27 Zoll (53,34 bis 68,58 cm). Monitor 110° neigbar: 85° nach oben, 25° nach unten, 360° drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat. Monitortragarm höhenverstellbar 50 - 340 mm, mit VESA-Befestigung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm. Monitore entlang der Querstrebe verschieb- und fixierbar. Individuell einstellbare Höhe, Neigung und Positionierung der Bildschirme. Extraleichte Anbringung des Bildschirms durch Einrasten in Halterung. Sicherheitssystem schützt vor Abrutschen der Geräte bei Höhenverstellung. Ausführung mit Tischklemme: für Tischstärken von 14 - 44 mm, Ausführung mit Tischdurchführung: Befestigungsschraube für Tischbohrung mit 60 - 80 mm Durchmesser, wird einfach mit beiliegendem Werkzeug befestigt.

Ob beruflich oder privat, die meisten Menschen verbringen viel Zeit vor dem Computerbildschirm. Gesundheit und Wohlbefinden spielen daher am Schreibtisch eine wichtige Rolle. Die Monitor-Doppelhalterung von DURABLE unterstützt dabei besonders effizientes Arbeiten am ergonomischen Arbeitsplatz. Die Monitorhalterung besteht aus Tischsäule, Querstrebe und 2 verschiebbaren, drehbaren VESA-Befestigungen für Monitore. Lieferung inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung.
Weitere Informationen:
Höhe:
445 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
190 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
silber metallic
Tragfähigkeit:
3 - 8 kg
Befestigungsart:
Tischklemme
Schwenkbereich:
360°
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, halterung tv neigbar, halterung tv, durable monitor-wandhalterung, DURABLE, 569187 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Bildschirmschwenkarme, Halter, Halterung, Halterungen, Homeoffice, Home office, Monitorarme, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitorschwenkarme, Schwenkarm, Schwenkarme, Schwenkhalterung, Schwenkhalterungen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 163,30*
€ 191,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,39*
€ 191,89*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 195,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,16*
€ 195,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,79*
€ 218,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 162,94*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 165,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.