Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign, Volumen 18 l, VE 5 Stk, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-568893
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6105795
EAN/GTIN:
4012086050981
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign, Volumen 18 l, VE 5 Stk, schwarz.
Rundum mit Streifendesign. Mit umlaufendem Griffrand. Ideal für den Einsatz im Büro geeignet.
Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand sowie einem eleganten Streifendesign ausgestattet.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Durchmesser:
315 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Material:
Kunststoff
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Systempapierkorb
,
kunststoff papierkorb 18l helit
,
helit systempapierkorb
,
kunststoff papierkorb
,
helit
,
568893 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Betrieb
,
Abfallbehälter für Büro
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkörbe
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Homeoffice
,
Home office
,
Kunststoff-Abfallsammler
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
,
Papiersammler
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
3 Tage
162
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,52*
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,57*
Lager 4012
3 Tage
162
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,60*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,89*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 4,696*
€ 6,418*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,418*
€ 7,63742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,272*
€ 7,46368
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,206*
€ 7,38514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,086*
€ 7,24234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,936*
€ 7,06384
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,696*
€ 5,58824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 32,09* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,00*
Zubehör
Helit H6220399 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Silber
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 5,31*
Zubehör
Helit H6220499 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz, Weiß
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 24,87*
Zubehör
Helit H6220599 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6220599
ab € 8,42*
Zubehör
Aufsatzring aus Kunststoff, VE 6 Stk, für 18-l-Papierkorb, silber.
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,91*
Zubehör
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
WBV HDPE-Müllbeutel 30 L grau 500 x 600 mm, 50 Stück/Rolle
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen