Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546281 Herst.-Nr.: CHDOGEX2.23.01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stuhl DODGEWOOD, mit Sitzkissen, VE 2 Stück, schwarz.
Elegantes Design. Sehr pflegeleicht. Gepolsterte Sitzschale.
Elegante Mehrzweckstühle für den universellen Einsatz. Klassisch geschwungene Sitzschale aus pflegeleichtem Polypropylen mit Sitzkissen aus Polyurethanschaum. Stabiles Gestell aus schwarzen Metallverstrebungen, Stuhlbeine aus Massivholz Buche, natur lackiert. Verpackungseinheit 2 Stück
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | schwarz | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | Polypropylen (PP), Polyurethan-Schaum | Gestellmaterial: | Buche massiv | Gestellausführung: | 4-beinig | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Sitzhöhe: | 480 mm | Sitzbreite: | 440 mm | Sitztiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formschalenstuhl, Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 546281 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Bistrostuhl, Bistrostühle, Homeoffice, Home office, Schalenstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 161,55* | € 202,59* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 177,69* | € 222,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 184,08* | € 227,02* | | | | | 347 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 178,58* | € 231,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 2,95* | ab € 184,54* | € 234,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 88,845* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|