Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800003590 Herst.-Nr.: CHDOGEX2.23.01 EAN/GTIN: 3660141230123 |
| |
|
| | |
| Ein Klassiker für eine elegante und gemütliche Atmosphäre ! Modernes Design. Sitzkissen für einen erstklassigen Komfort. Rückenlehne sehr pflegeleicht. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DOGEWOOD | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Besucherstuhl DOGEWOOD | max. Sitzhöhe: | 48 cm | Maße: | 48,5 x 83 x 53,5 cm (B x H x T) | Armlehnen vorhanden: | Nein | Sitzpolsterung vorhanden: | Ja | Rückenlehnenpolsterung vorhanden: | Nein | Form des Gestells: | 4-Fuß | Gewicht: | 5,2 kg | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff der Sitzfläche: | Polyurethanschaum | Werkstoff der Rückenlehne: | Polypropylen | Werkstoff des Gestells: | Massivholz, lackiert/Metall | Farbe: | schwarz | Farbe des Gestells: | buche | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formschalenstuhl, Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besucherstühle, Konferenzstühle, Seminarstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 144,96* | € 183,73* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 162,28* | € 201,74* | | | | | | 34 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 182,98* | € 224,90* | | | | | 347 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 178,41* | € 231,20* | | | | | | | | | | pro Packung | € 2,95* | ab € 184,96* | € 234,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 81,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|