Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Stuhl DOGEWOOD CHDOGEX2.23.01 sw 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/440/a011440m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/440/a011440m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/440/a011440n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/440/a011440o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800003590
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHDOGEX2.23.01
EAN/GTIN:
     3660141230123
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Besucherstuhl
Ein Klassiker für eine elegante und gemütliche Atmosphäre ! Modernes Design. Sitzkissen für einen erstklassigen Komfort. Rückenlehne sehr pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DOGEWOOD
max. Sitzhöhe:
48
Maße:
48,5 x 83 x 53,5 cm (B x H x T)
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
5,2
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff der Sitzfläche:
Polyurethanschaum
Werkstoff der Rückenlehne:
Polypropylen
Werkstoff des Gestells:
Massivholz, lackiert/Metall
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
buche
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl DOGEWOOD
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 145,33*
€ 183,68*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 201,12*
30 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 226,38*
348 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 177,85*
€ 232,28*
Lager 1375
pro Packung
€ 2,95*
ab € 187,19*
€ 237,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,87*
€ 283,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,44*
€ 273,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,33*
€ 258,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,03*
€ 248,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,19*
€ 222,76
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 93,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHDOGEX2.23.13
ab € 163,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.