Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1049.XL
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26709
EAN/GTIN:
     4015544267099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Einmalhandschuhe Grip Light weiß puderfreie Einweg-Handschuhe aus Latex

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Einmalhandschuhe Grip Light

puderfreie Einweghandschuhe aus Latex

  • hohe Griffigkeit durch texturierte Oberfläche
  • sehr gute Passform und Elastizität
  • gutes Tastempfinden
  • bietet Schutz vor Lösemitteln und leichten Chemikalien
  • EN 420

Material: Latex

Farbe: weiß

Länge: 24 cm

Größe: M, L und XL

 

1 VE = 100 Stück


  • Version: XL - Größe: XL
  • Größen: L und XL, Länge: 24 cm
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL
Stück [VE]:
100
Norm:
EN 420
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 4,67*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 5,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,43*
10
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,60*
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 5,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26769
ab € 3,08*
Ähnlich
Franz Mensch
26759
ab € 3,07*
Ähnlich
Franz Mensch
26719
ab € 3,08*
Ähnlich
WBV
1014372
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.