Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT, weiß, Größe 10 (XL), VE 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT
Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT
Artikel-Nr.:
     103-539844
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27009
EAN/GTIN:
     4015544270198
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT, weiß, Größe 10 (XL), VE 1000 Stk.

Sehr weich und angenehm zu tragen. Starke Nitrilqualität - allergiefrei, puderfrei, unsteril. Texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit. Widerstandsfähig, öl- und fettbeständig. In praktischer Spenderbox. Einsatz Industrie, Labor, Lebensmittelverarbeitung u.v.m.

Diese Nitrilhandschuhe sind universell einsetzbar. Egal ob in Medizin, Lebensmittelindustrie, Gastronomie oder Industrie: Die Einmalhandschuhe SAFE LIGHT bringen jederzeit Höchstleistung - darauf können Sie sich verlassen. Als puderfreier Nitrilhandschuh ist der SAFE LIGHT besonders hautfreundlich. Nitril ist latexfrei und daher allergiefrei. Ideal für alle, die lange und häufig mit Einweghandschuhen arbeiten. Optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl sind Ihnen sicher. Der Einweghandschuh kann sowohl als Schutzhandschuh gegen Chemikalien in Industrie und Labor getragen werden als auch als Hygienehandschuh für die Zubereitung von Speisen. Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT ist lebensmittelecht und ohne Einschränkung für den Umgang mit Nahrungsmitteln zertifiziert. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Käse ist möglich. Darüber hinaus kann er als medizinischer Einweghandschuh getragen werden. Er schützt zuverlässig vor Infektionen und ist für den Umgang mit Zytostatika zugelassen. Als echtes Multitalent können Sie den SAFE LIGHT auch in der Industrie als Schutzhandschuh einsetzen, da er zertifiziert ist nach der Kategorie CAT III der PSA-Richtlinie.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Nitril
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Norm:
keine Angaben
Anwendungsbereich:
Industrie, Labor, Lebensmittelindustrie, Sanitärbereich
Länge:
240 mm
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,82*
€ 79,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,08*
€ 78,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,89*
€ 74,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,99*
€ 72,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.