Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhandschuhe, Latex, gelb, VE 144 Paar, Größe 8 (M).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universalhandschuhe, Latex
Universalhandschuhe, Latex
Artikel-Nr.:
     103-539788
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     25958
EAN/GTIN:
     4015544259582
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Universalhandschuhe, Latex, gelb, VE 144 Paar, Größe 8 (M).

Extradicke Wandstärke: 0,45 mm. Lange Stulpe für Schutz über das Handgelenk hinaus. Hochwertiger Latex - extrem reißfest und mehrfach verwendbar. Sehr griffsicher durch Wabenprofil auf Handfläche und Fingerspitzen. Lebensmittelecht. Rollrand - fängt bei erhobenen Händen Tropfen auf.

Universell einsetzbarer Haushaltshandschuh. Als hochwertiger Reinigungshandschuh schützt er Ihre Hände zuverlässig vor Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln und Laugen. Er ist zertifiziert für den Umgang mit Lebensmitteln und durch die beflockte Innenseite sehr angenehm zu tragen. Der hohe Latexanteil sorgt für eine herausragende Elastizität und extreme Reißfestigkeit. Der Handschuh eignet sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche in Industrie, Kantine, Labor oder Reinigung.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Latex
Größe:
M
Farbe:
gelb
Norm:
CAT I
Anwendungsbereich:
Handwerk, Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Sanitärbereich
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb m, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, 539788 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Universal-Handschuh, Universal-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 144 Stück (ab € 0,56619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,26*
€ 122,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,61*
€ 120,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,26*
€ 115,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,59*
€ 111,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,53*
€ 97,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.