Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,01 / 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage
Analysenwaage
Artikel-Nr.:
     103-539519
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 200-5DM
EAN/GTIN:
     4045761213944
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Analysenwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,01 / 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.

Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebnisse.

Interne Justierautomatik (CAL): Einstellen der Genauigkeit durch internes motorbetriebenes Justiergewicht. Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk. Datenschnittstelle USB: Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte. GLP/ISO-Protokoll: Die Waage gibt Wägewert, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Rezeptur-Level B: Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezeptur-Bestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung. Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm. Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten. Fast-Move: Die gesamte Verfahrlänge kann durch eine einzige Hebelbewegung umfasst werden. Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite. Universal-Netzadapter: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB, USA. Single-Cell-Technologie: Weiterentwicklung des klassischen elektromagnetischen Kraftkompensationsprinzips. Durch die aus einem einzigen Aluminium-Block gefräste Wägezelle, erreicht man hohe mechanische Robustheit, schnelles Ansprechverhalten, höhere Messstabilitäten wie z.B. Temperaturverhalten sowie eine hohe Reproduzierbarkeit. DAkkS-Kalibrierung möglich. Eichung möglich.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
0.102 / 0.22 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig
Wägebereich min.:
0.000001 kg
Ziffernschritt:
0.00001 / 0.0001 g
Maße Wägeplattform:
Ø 91 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Material:
Kunststoff, Glas
Eichwert:
0.0001 g
Höhe:
344 mm
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,01 mg, analysenwaage, analysenwaage eichfähig, KERN, 539519 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.312,02*
€ 2.401,98*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.313,93*
€ 2.402,00*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.125,82*
€ 2.454,07*
Frei Haus
ab € 2.367,18*
€ 2.456,68*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.562,68*
€ 2.656,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,85*
€ 3.161,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.640,46*
€ 3.142,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,32*
€ 3.081,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.562,68*
€ 3.049,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.562,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266667
ab € 144,85*
Zubehör
Kern
ABP-A01
ab € 1.375,98*
Zubehör
k.A.
266676
ab € 149,16*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.