Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Analysenwaage Max 102 g 220 g e=0 (ABP 200-5DM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146479/full/ABP-200-5DM-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146479/full/ABP-200-5DM-3.jpg
KERN Analysenwaage Max 102 g 220 g e=0 (ABP 200-5DM)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ABP 200-5DM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 200-5DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
KERN Analysenwaage Max 102 g 220 g e=0 (ABP 200-5DM)

KERN Analysenwaage Max 102 g; 220 g; e=0,001 g; 0,001 g; d=0,00001... mit interner Justierautomatik

Navigationskreuz: für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs; Interne Justierautomatik: bei Temperaturänderungen ? 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Die Mindesteinwaage : kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus; Dosierhilfe; Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren: mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt; Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar:: Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender; U.S. FDA 21 Part 11:: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID, ...); Menüsprache DE, GB; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker: nach jedem Stillstand der Waage; Großer Glaswindschutz: mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.; - Multifunktionswägeplatte: im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit.  Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u.v.m. bequem fixieren und problemlos wiegen; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,01 mg, analysenwaage, analysenwaage eichfähig, Waagen Laborwaagen Analysenwaagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 2.300,83*
€ 2.411,54*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.310,08*
€ 2.411,56*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.127,53*
€ 2.463,70*
Frei Haus
ab € 2.370,02*
€ 2.466,37*
Frei Haus
ab € 2.178,84*
€ 2.523,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,54*
€ 2.869,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,63*
€ 2.850,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,57*
€ 2.790,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,73*
€ 2.756,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.300,83*
€ 2.737,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.300,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266667
ab € 144,96*
Zubehör
Kern
ABP-A01
ab € 1.376,63*
Zubehör
k.A.
266676
ab € 148,02*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.