| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ABPA01 Herst.-Nr.: ABP-A01 EAN/GTIN: 4045761213975 |
| |
|
| | |
| Nichtleitendes Wägegut, z. B. Kunststoff, Porzellan, Glas etc. ist häufig elektrostatisch aufgeladen. Durch das dadurch entstehende elektromagnetische Feld zwischen Wägegut und Waage kann das Wägeergebnis bis in den Grammbereich verfälscht werden; Deshalb ist für Wägungen im Milligrammgbereich oder feiner eine Neutralisierung der elektrostatischen Aufladung mit dem Ionisator KERN ABP-A01 zu empfehlen; Er kann mittels des Standfußes bequem neben der Waage platziert oder mit der Hand gezielt von mehreren Seiten auf ein kritisches Wägegut gerichtet werden; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Philippinen | Bruttogewicht: | 1,00 kg | Nettogewicht: | 0,85 kg | Verpackungshöhe: | 0,158 m | Verpackungsbreite: | 0,325 m | Verpackungstiefe: | 0,263 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.382,79* | € 1.650,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.549,69* | € 1.673,80* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,23* | € 1.777,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.659,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|