Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME® SUN Folienrahmen, klebefrei, Format A4, VE 6 Stk, silber.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME® SUN Folienrahmen, klebefrei
DURAFRAME® SUN Folienrahmen, klebefrei
Artikel-Nr.:
     103-478977
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484123
EAN/GTIN:
     4005546978475
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
DURAFRAME® SUN Folienrahmen, klebefrei, Format A4, VE 6 Stk, silber.

Für den kleberfreien Einsatz an Fensterscheiben. Hitzebeständig bis 70 °C und UV-stabil bis 2 Jahre. Rückstandslos ablösbar und immer wieder verwendbar. Identische Optik von beiden Seiten.

DURAFRAME® POSTER SUN ist ein Folienrahmen für den kleberfreien Einsatz an Fensterscheiben, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Durch die Hitzebeständigkeit bis zu 70° C und die UV-stabilisierte Folie bis zu 2 Jahren ist der Rahmen extrem belastbar. Das Produkt haftet durch klebefreie Adhäsion, wodurch ein einfaches und blasenfreies Anbringen ermöglicht wird. Der Posterrahmen ist rückstandslos wieder ablösbar und immer wieder verwendbar. Der Magnetverschluss ermöglicht eine schnelle Bestückung. Identische Optik von beiden Seiten. Einsetzbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
adhäsiv
Rahmenfarbe:
silber
Gesamthöhe:
323 mm
Gesamtbreite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Plakattasche, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 478977 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Bilderrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Folienrahmen, Huckepacktaschen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Magnettasche, Magnettaschen, Plakatrahmen, Plakattaschen, Posterrahmen, Postertasche, Postertaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttasche, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 20,34*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,15*
€ 20,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,25*
€ 21,60*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 21,60*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 68,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,45*
€ 81,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
500501
ab € 84,29*
Ähnlich
Durable
500523
ab € 22,89*
Ähnlich
Durable
500701
ab € 63,71*
Ähnlich
Durable
500723
ab € 51,76*
Ähnlich
Durable
500601
ab € 66,73*
Ähnlich
Durable
500623
ab € 66,72*
Ähnlich
Durable
484201
ab € 22,57*
Ähnlich
Durable
484223
ab € 22,62*
Ähnlich
Durable
484101
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.