| |
|
| Artikel-Nr.: 103-455886 Herst.-Nr.: 100500 EAN/GTIN: 4011240100500 |
| |
|
| | |
| Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem, akkubetrieben, Modell 677.
Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren. Ergonomischer Schiebegriff. Optimale Reinigung auf unterschiedlichsten Böden durch stufenlose Bürsten-Höhenverstellung. Leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden durch zusätzliche Führungsrollen. Geringe Staubbildung durch intelligente Luftführung. Nass und/oder trocken kehren. Platzsparende Lagerung.
Ob Tellerbesen-Direktantrieb oder Turbokehrsystem, diese Kehrmaschinen sind für jeden Einsatz geeignet. Für kleine oder große Flächen in Industrie, Produktion, Werkstatt, Parkplätzen oder Garten. Für nasses und trockenes, grobes und feines Kehrgut. Alle Kehrmaschinen verfügen über beidseitige überstehende Tellerbesen, die den Schmutz gründlich aufnehmen und ihn direkt in den geräumigen Sammelbehälter befördern. Ideal für größere Flächen im gewerblichen Einsatz. Perfekte Sauberkeit und einfache Handhabung durch elektrischen Bürstenantrieb. Nicht mehr schieben - nur noch führen. Extrem wendig dank elektrischem Bürstenantrieb - auch mit leerem Akku manuell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Kehrmaschinenausführung: | Turbo-Kehrsystem | Kehrbreite: | 770 mm | Behälterinhalt: | 50 Liter | Stundenleistung: | 3600 m² | Breite: | 790 mm | Technische Ausstattung Kehrmaschine: | iSweep Antriebs-Technologie, Turbo-Kehrsystem, Tellerbesen beidseitig überstehend, Seitenführung, Bürsten-Niederhalter, stufenlose Bürsten-Höhenverstellung, schmutzgeschütztes Getriebe, ergonomischer Schiebegriff, flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren, Akku-Betrieb, Laufzeit: 90 Min., Ladezeit: ca. 7 Std. | Kehrwalzenantrieb: | elektrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, handkehrmaschine, haaga, 455886 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,01* | € 740,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,54* | € 775,69* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 709,96* | € 872,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 833,81* | € 988,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,64* | € 1.002,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|