Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-ST100500 Herst.-Nr.: 100500 EAN/GTIN: 4011240100500 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung Höchste Sauberkeit für den gewerblichen Einsatz bei größeren Flächen (bis ca. 2.500 m²) mit zusätzlicher Feinschmutz-Kehrwalze und Bürstenantrieb. Optimaler Einsatz bei Hausverwaltungen, Reinigungsunternehmen, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätzen, landwirtschaftlichen Betrieben, Fabrik- und Gewerbehöfe, Lager oder Fertigungshallen Artikeldetails: - Arbeitsbreite: 770 mm
- Flächenleistung: bis 3600 m²/h
- Behältervolumen: 50 Liter
- Gewicht: 20,2 kg
- Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,28* | € 725,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 816,28* | € 951,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 820,12* | € 951,88* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 854,57* | € 985,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 869,27* | € 1.009,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|